Beli bending pipa listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Virax Facom Pliers Cooper Pipe Bending
    Mulai

    Rp1.999.900

    Virax Facom Pliers Cooper Pipe Bending
    Deskripsi:
    For bending angles up to 180° with smallest possible radius and no deformation of the pipe. Forming segment with graduations.Strong design, forged from steel; cadmium plated.
    atribut:
    • Type of Product: Bending Machine
    • For Pipe Outer Ø (mm): 6
    • Bending Radius (Centre of Pipe) (mm): 11
  2. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  3. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  4. Boss Bending
    Mulai

    Rp349.900

    Boss Bending
    Deskripsi:
    Alat bantu untuk membengkokkan / merubah arah pipa conduit
    atribut:
    • Diameter (mm): 32
  5. TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specification: For shaft
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
  6. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  7. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  8. JIULONG Bar Bending Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    JIULONG Bar Bending Machine
    Deskripsi:
    Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.
    atribut:
    • Motor Power (kW): 3
    • Motor Speed (rpm): 1440
  9. Mr. Flex PVC Fiber Reinforced Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp12.900

    Mr. Flex PVC Fiber Reinforced Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    The product is used for conveying water, oil and gas under normal working condition in the factory, ship, building and homeCharacteristics:- Flexible- Transparent- Durable- Non-toxic- Anti-erosion- Adaptable to high pressure condition
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -5 to 65
  10. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  11. DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Type: Lembaran
  13. SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER TOOL Tube Bender Standard Type (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
  14. Future Star Electric Hydraulic Pipe Bending
    Mulai

    Rp9.299.900

    Future Star Electric Hydraulic Pipe Bending
    atribut:
    • Angle Range (°): 90 ≤ a<180
    • Current (A): 2.1
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 0.8
    • Maximum Pressure (MPa): 63
    • Motor Power (W): 750
    • Oil Storage Capacity (L): 8
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V): 380
  15. RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 35.0
    • Catalog Number: 29963
    • Standard Wheel: E-635
Daftar Harga bending pipa listrik Terbaru October 2026
Virax Facom Pliers Cooper Pipe BendingRp1.999.900
Vinilon Conduit Bending Spring Int CS (Pembengkok Pipa)Rp76.900
RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp52.999.900
KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp179.900
Boss BendingRp349.900
TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelRp99.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
Wipro Hydraulic Pipe Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp3.699.900
Philips SmartBright Slim Panel (Lampu LED Panel)Rp659.900
Makita Heat GunRp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)